TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=99)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61111435
品番
B-1058-8(SUS スプリングフック No.8)
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L1(mm)
99
寸法L2(mm)
17
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
19
使用荷重(N)
1200
タキゲンコード
11523