B-1063-2 ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン) 61111557

B-1063-2 ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン) 61111557
B-1063-2 ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン) 61111557

ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61111557品番B-1063-2
販売価格(税込)¥2,598
販売価格(税別)
2,362

筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。

用途
大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10663
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする