B-1065-11-R 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111758

 

B-1065-11-R 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111758
B-1065-11-R 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111758

重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
左右区別右型
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード61111758品番B-1065-11-R
販売価格(税込)¥2,043
販売価格(税別)
1,857

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347寸法D2(Φmm)16.5寸法P4(mm)26寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)10.6寸法P1(mm)40寸法P2(mm)60寸法P3(mm)11左右区別右型表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード13038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする