TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
左右区別
右型
左型
右型
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111898
品番
B-1075-R
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
21
耐荷重(kg)
7(縦2ヶ使用時)
左右区別
右型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10680