TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61112345
品番
B-1102-5
販売価格(税込)
¥169
販売価格(税別)
¥
154
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:9.4
質量(g)
30
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3.3
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法W(mm)
38
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10721