TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61112388
品番
B-1102-9
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:40
質量(g)
145
寸法L(mm)
102
寸法t(mm)
1.8
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法W(mm)
70
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
900×450
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10725