TAKIGEN(タキゲン)
シャックル(バウタイプ)軸Φ6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61112503
品番
B-1111-4
販売価格(税込)
¥1,293
販売価格(税別)
¥
1,175
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)
13
寸法L(mm)
19
寸法W1(mm)
11.5
寸法W2(mm)
16
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法t(mm)
6
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
30
許容荷重(kN)
0.98
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10736