TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61113176
品番
B-1224
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
36
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
8.5
タキゲンコード
11508