曜日別特売
B-1469-1 ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113842

B-1469-1 ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113842
B-1469-1 ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113842

ステンレス ロックオープナーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L2(mm)135
内容量1個注文コード61113842品番B-1469-1
販売価格(税込)¥5,195
販売価格(税別)
4,723

ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠はワンタッチ完全ロック
解錠はつまみを引くだけです。

用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)280寸法L1(mm)350寸法L2(mm)135寸法LB(mm)103許容荷重(N)392寸法LA(mm)215表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード11418
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする