TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61114095
品番
B-1508-A-3
販売価格(税込)
¥586
販売価格(税別)
¥
533
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:21
質量(g)
100
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法L2(mm)
55
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
104
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
500×250
寸法W3(mm)
82
タキゲンコード
10831