B-1508-A-5 ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61114113

B-1508-A-5 ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61114113
B-1508-A-5 ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61114113

ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61114113品番B-1508-A-5
販売価格(税込)¥447
販売価格(税別)
406

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする