TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61114217
品番
B-1520-A-1(BA-1001)
販売価格(税込)
¥519
販売価格(税別)
¥
472
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.4
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
20
寸法W(mm)
17
寸法d(mm)
4(製品番号:B-1024-4)
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
37
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12767