TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
113
タキゲンコード
12990
注文コード
61114375
品番
B-1528-A-3
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
14.2
寸法E(mm)
4.1
寸法L1(mm)
113
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
80
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
261
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12990