TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61114427
品番
B-1550-3
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
15.5
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
90
寸法W1(mm)
142
寸法W2(mm)
112
寸法d(mm)
6(商品番号:B-1024-6)
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:32
質量(g)
506
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12853