TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61114515
品番
B-1565
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途
配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
(扉)29
質量(g)
130
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
12.2
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12858