TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 特装車ヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
12734
12733
12734
12735
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114612
品番
B-1803-2
販売価格(税込)
¥3,340
販売価格(税別)
¥
3,036
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途
消防車・特装車・船舶
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)
10
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
12734