曜日別特売
C-26-P-10 連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン) 61115145

C-26-P-10 連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン) 61115145
C-26-P-10 連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン) 61115145

連結型カードホルダー(10個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61115145品番C-26-P-10
販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10)
強力両面テープ付。

用途
配電盤・分電盤
質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする