曜日別特売
C-29-SLW-M7 六角ナット緩み止め平座金 TAKIGEN(タキゲン) 61115303

C-29-SLW-M7 六角ナット緩み止め平座金 TAKIGEN(タキゲン) 61115303
C-29-SLW-M7 六角ナット緩み止め平座金 TAKIGEN(タキゲン) 61115303

六角ナット緩み止め平座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61115303品番C-29-SLW-M7
販売価格(税込)¥39
販売価格(税別)
35

錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。

用途コインロック材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード24367
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする