曜日別特売
C-30-CS-2-EP-UL 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン) 61115678

C-30-CS-2-EP-UL 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン) 61115678
C-30-CS-2-EP-UL 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン) 61115678

難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61115678品番C-30-CS-2-EP-UL
販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 自動車補修
伊藤塗装建設業・工事業

ドア当たりゴム欠落、これを少し無理やりですがはまって問題ないです

対象商品 : 61115678
2020-04-18
用途: 20L用オイル缶の空気穴に使用
運輸・通信業

20Lのオイル缶の空気口を塞ぐのに使用サイズもぴったりです。この度は、有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする