TAKIGEN(タキゲン)
マスキング リベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
アイボリー
寸法D(Φmm)
7.7
6.9
7.7
8.6
9.5
11.2
13
15
19
21
17
23
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61115845
品番
C-30-MR-4
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)
7.7
寸法L(mm)
12
材質
シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
38/100ケ
耐熱温度(℃)
-50~+250
標準色
白
タップサイズ
M4
タキゲンコード
21753