曜日別特売
C-30-MR-16 マスキング リベット TAKIGEN(タキゲン) 61115906

マスキング リベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
寸法D(Φmm)19
内容量1個注文コード61115906品番C-30-MR-16
販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。

用途配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)19寸法L(mm)-材質シリコーンゴムアイボリー質量(g)900/100ケ耐熱温度(℃)-50~+250標準色アイボリータップサイズM16タキゲンコード23908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする