曜日別特売
C-30-NG-79-F-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116003

C-30-NG-79-F-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116003
C-30-NG-79-F-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116003

難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61116003品番C-30-NG-79-F-EP-UL
販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
27

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)6寸法H2(mm)3寸法R(mm)0.6寸法d(Φmm)9材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする