TAKIGEN(タキゲン)
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
6.5
6.5
8
10
13
16
19
18
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117017
品番
CP-30-BN-8
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
0.7
寸法H(mm)
6.5
寸法M(mm)
8
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
15
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23051