TAKIGEN(タキゲン)
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
13
6.5
8
10
13
16
19
18
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117044
品番
CP-30-BN-16
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
3.4
寸法H(mm)
13
寸法M(mm)
16
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
27.7
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23054