曜日別特売
CP-30-FF-9B ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン) 61117132

ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61117132品番CP-30-FF-9B
販売価格(税込)¥20
販売価格(税別)
18

UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。

用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする