曜日別特売
CP-30-HP-1-Black ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン) 61117288

CP-30-HP-1-Black ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン) 61117288
CP-30-HP-1-Black ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン) 61117288

ホールプラグ(Φ6.4穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
標準色ブラック
内容量1個注文コード61117288品番CP-30-HP-1-Black
販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
20

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

パネル穴径(Φmm)6.4寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)6.1寸法D3(Φmm)6.4標準色ブラック材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6タキゲンコード21682
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117288
2022-02-19
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

φ6.4穴用とあるので、てっきりM6ネジの穴にピッタリフィットだと思ったのですが、M8くらいの径ですね。これ、何がφ6.4なんだろう?できれば、M6用とかM8用とかの表記があったほうが間違えにくいですよ。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
パネル穴径を追加させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする