曜日別特売
C-31-6-EP-UL 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン) 61117918

C-31-6-EP-UL 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン) 61117918
C-31-6-EP-UL 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン) 61117918

難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61117918品番C-31-6-EP-UL
販売価格(税込)¥40
販売価格(税別)
36

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途
制御盤・スチールキャビネット
材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする