TAKIGEN(タキゲン)
マグネットハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タキゲンコード
20282
20281
20282
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118137
品番
C-50 Red
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
鉄板に簡単に取付けできます。
ずれ落ち防止のラバー付
用途
スチールロッカー・配分電盤の図面かけ
タキゲンコード
20282
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)
45
材質(ケース)
ABS樹脂
標準色
レッド
吊下荷重(N)
49