曜日別特売
C-56-BE-4 帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118286

帯電防止クリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)1.5
寸法L1(mm)38
内容量1個注文コード61118286品番C-56-BE-4
販売価格(税込)¥502
販売価格(税別)
456

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:2×1010Ω/sq
体積抵抗率:9×1010Ω・cm
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

用途クリーンルーム内の機器寸法H1(mm)10寸法H2(mm)2寸法L1(mm)38寸法L2(mm)24寸法L3(mm)3.2寸法L4(mm)40寸法P1(mm)31寸法P2(mm)32寸法W1(mm)10寸法W2(mm)11寸法W3(mm)5.6寸法W4(mm)5寸法t(mm)1.5付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)14吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20%材質(ケース)ポリプロピレン(PP)寸法M3タキゲンコード23878
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする