曜日別特売
C-56-CE-4 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118313

帯電防止スーパークリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)38
内容量1個注文コード61118313品番C-56-CE-4
販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

用途
クリーンルーム内の機器
寸法H1(mm)10寸法H2(mm)2寸法L1(mm)38寸法L2(mm)24寸法L3(mm)3.2寸法L4(mm)50寸法P1(mm)31寸法P2(mm)32寸法W1(mm)10寸法W2(mm)17寸法W3(mm)5.6寸法W4(mm)5寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)6付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)19吸着力(N)A面:13±20%、B面:10±20%材質(ケース)ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23956
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする