C-151-4 ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン) 61119302

C-151-4 ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン) 61119302
C-151-4 ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン) 61119302

ラバーマグネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)8
内容量1個注文コード61119302品番C-151-4
販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
191

加工が容易にできます。

用途分電盤・冷蔵庫・ボックス寸法W(mm)8寸法t(mm)4吸着力(N)0.58/20mm材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80タキゲンコード20449
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: スイッチガードの取付用
ワイズ エフ

思ったよりちゃんと付きます。50mmでカットして使用しましたが、十分な強度でした。

対象商品 : 61119293
2023-12-11
用途: 工場内での書類等の掲示
製造業

使うサイズにあわせて簡単に切ることが出来るので使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする