C-164-11-Black 窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン) 61119415

C-164-11-Black 窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン) 61119415
C-164-11-Black 窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン) 61119415

窓枠(L125×W125)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード20468
内容量1個注文コード61119415品番C-164-11-Black
販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

透明アクリル樹脂板付

用途
配分電盤
寸法L1(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:109×109×2寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)55適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20468
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする