曜日別特売
C-164-13-Black 窓枠(L266×W196) TAKIGEN(タキゲン) 61119424

窓枠(L266×W196)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61119424品番C-164-13-Black
販売価格(税込)¥3,032
販売価格(税別)
2,756

透明アクリル樹脂板付

用途
配分電盤
寸法L1(mm)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2寸法L2(mm)220寸法L3(mm)240寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする