TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(L366×W196)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61119433
品番
C-164-14-Black
販売価格(税込)
¥3,464
販売価格(税別)
¥
3,149
バスケットに入れる
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
寸法L1(mm)
366
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アクリル板:353×182×2
寸法L2(mm)
320
寸法L3(mm)
340
寸法R(mm)
14
寸法W1(mm)
196
寸法W2(mm)
150
寸法W3(mm)
170
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
7.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6~2.3
タキゲンコード
20473