曜日別特売
C-185-A スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61119722

C-185-A スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61119722
C-185-A スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61119722

スーパークリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質マグネット:ネオジウム、受板内部:ステンレス鋼板(SUS430)注文コード61119722品番C-185-A
販売価格(税込)¥644
販売価格(税別)
585

マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
取付け面と吸着面が2方向から選べます。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

用途クリーンルーム内に使用する各種機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板内部:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)タキゲンコード23881
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする