曜日別特売
C-187-1(#1871) コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン) 61119747

C-187-1(#1871) コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン) 61119747
C-187-1(#1871) コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン) 61119747

コインロックトライ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個1871材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)注文コード61119747品番C-187-1(#1871)
販売価格(税込)¥1,354
販売価格(税別)
1,231

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ

用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)1871付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)黄銅板(C2801P)タキゲンコード21313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする