TAKIGEN(タキゲン)
コインロックトライ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
鍵
1873
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
注文コード
61119756
品番
C-187-3(#1873)
販売価格(税込)
¥1,608
販売価格(税別)
¥
1,462
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵
1873
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
黄銅板(C2801P)
タキゲンコード
21317