曜日別特売
C-195-1 ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン) 61119887

C-195-1 ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン) 61119887
C-195-1 ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン) 61119887

ドライバー錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード20498
内容量1個注文コード61119887品番C-195-1
販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。

用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)6.86質量(g)60材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61119862
2019-07-10
用途: シャッター収納ボックスの点検口に使用。
製造業

シャッター収納ボックスの小口点検口、メンテナンス以外に開閉頻度が殆どない又、鍵を紛失しやすいとお客さんの要望通り。安価な割にロック感の優れた作りで大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする