C-200-4 強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン) 61119932

強力ラバーマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)12.7
寸法t(mm)1.5
内容量1個注文コード61119932品番C-200-4
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力

用途冷蔵庫・分電盤寸法W(mm)12.7寸法t(mm)1.5吸着力(N)1.4/20mm材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット質量(g)66使用温度範囲(℃)-20~70タキゲンコード20505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする