TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(4-M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61120246
品番
C-209-43
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
68
寸法t(mm)
6
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
23668