曜日別特売
C-209CS-M5×15 接地端子用グリーンボルト TAKIGEN(タキゲン) 61120282

C-209CS-M5×15 接地端子用グリーンボルト TAKIGEN(タキゲン) 61120282
C-209CS-M5×15 接地端子用グリーンボルト TAKIGEN(タキゲン) 61120282

接地端子用グリーンボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法MM5
寸法L1(mm)15
内容量1個注文コード61120282品番C-209CS-M5×15
販売価格(税込)¥28
販売価格(税別)
25
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)寸法L1(mm)15寸法L2(mm)3.5寸法S(mm)8寸法W(mm)1.2寸法MM5タキゲンコード23839
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120325
2025-07-21
用途: 部品に
TOGA販売課その他業種

なかなか緑に塗装されたアースネジはないので
助かりました。
2個買いました。

対象商品 : 61120307
2024-04-15
用途: 高圧ケーブルの接地端子の交換用に使用

プラスねじとレンチの両方が使えて狭い場所での作業性が良くてP鍋のようにネジが舐めてもレンチが使えるので安心です。

2023-02-17
用途: 導電性の良いアースボルト車のメンテナンスに

アースポイントの接点不良メンテナンスに使用しました。
導電性が良く、快調になりました!
アースボルト最高です!

対象商品 : 61120298
2021-07-30
用途: アースポイントのボルト交換
その他業種

必要最低限の個数分バラ売りで買えるのは助かります。
必要になったらまたリピートしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61120298
2023-10-23
用途: 高圧受電ケーブルのシールド線端末
電気・ガス・熱供給・水道業

既存の黄銅製のプラスネジの部分が広すぎてよくなめてしまうので全部取替していっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする