C-271 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61120614

C-271 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61120614
C-271 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61120614

大型ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61120614品番C-271
販売価格(税込)¥1,238
販売価格(税別)
1,125

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。

用途
工作機械・計測機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする