曜日別特売
C-281-M6-3 すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン) 61120632

すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61120632品番C-281-M6-3
販売価格(税込)¥249
販売価格(税別)
226

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

用途
点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする