TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61120648
品番
C-281-M6-4
販売価格(税込)
¥249
販売価格(税別)
¥
226
バスケットに入れる
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
8
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
表面仕上げ
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
22156