TAKIGEN(タキゲン)
パーソナル コインロック空転リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61120754
品番
C-288-OP-1
販売価格(税込)
¥436
販売価格(税別)
¥
396
バスケットに入れる
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・アミューズメント機器
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
(本体)62、(キー)20
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
鍵違い数
(最大)17万7000通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵
Z00288
タキゲンコード
22955