曜日別特売
C-289-3 鍵違い コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 61120797

C-289-3 鍵違い コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 61120797
C-289-3 鍵違い コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 61120797

コインロックスリム

商品レビューを投稿する
内容量1個材質C-289-4 同番(JE2894)タキゲンコード21610注文コード61120797品番C-289-3 鍵違い
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,902
販売価格(税別)
1,729

パネル面からの出っ張りが2mmの薄型タイプです。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター
タキゲンコード21610材質C-289-4 同番(JE2894)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)付属品キー2本・止め金鍵違い数6500寸法L1(mm)17.4寸法L2(mm)27.4寸法L3(mm)52質量(g)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする