CP-329-3 ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61122197

ワイヤーファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)110
内容量1個注文コード61122197品番CP-329-3
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
鍵穴付で南京錠で施錠できます。
ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。

用途船舶・車両寸法L1(mm)110寸法P(mm)32グレー材質(本体)ポリアミド66(PA66)質量(g)105材質(アーム)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(受座)ポリアミド66(PA66)タキゲンコード21776
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする