曜日別特売
C-330(#JE1330) 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61122206

C-330(#JE1330) 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61122206
C-330(#JE1330) 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61122206

防水コインロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
鍵違い数(最大)2100通り
内容量1個注文コード61122206品番C-330(#JE1330)
販売価格(税込)¥2,042
販売価格(税別)
1,856

Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)50、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)2100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする