C-376 クレモン錠用ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61122407

C-376 クレモン錠用ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61122407
C-376 クレモン錠用ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61122407

クレモン錠用ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61122407品番C-376
販売価格(税込)¥4,022
販売価格(税別)
3,656

ラッチ先端のテーパーによりクレモン錠A-375(別売)と組合せることで強力な密閉効果が得られます。
二点締め、三点締めの強力密閉が可能です。

用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)520材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げラッチ:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする