用途配分電盤の内扉寸法H1(mm)14.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)8寸法H4(mm)27寸法H5(mm)9.5寸法L1(mm)50寸法L2(mm)8.5寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法L5(mm)2.7寸法L6(mm)45寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法S(mm)10寸法T(mm)2寸法W1(mm)28.6寸法W2(mm)24.6寸法W3(mm)16.6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20適合板厚(mm)1.2・1.6・2.0材質(レバー部)ポリアセタール(POM)材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23033